Startseite

VIMAR SPA - VIW08264 Pulsante 1P NO 10A luce - 08264

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08264 Pulsante 1P NO 10A luce

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352014381

Artikelnummer

VIW08264

Herstellernummer

08264

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Gerätetiefe:

35 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätehöhe:

45 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce