Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW03975.B COMANDO VOCE 2 PULS.+ATTUATORE 3M BIANCO - 03975.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03975.B COMANDO VOCE 2 PULS.+ATTUATORE 3M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352675568

Artikelnummer

VIW03975.B

Herstellernummer

03975.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Mit Display:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh VIEW Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 3 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723