Startseite

VIMAR SPA - VIW03817 By-alarm Plus tastiera con display - 03817

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03817 By-alarm Plus tastiera con display

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung elektronisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Funksystem - nein

  • Scharfschaltung geistig - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707917

Artikelnummer

VIW03817

Herstellernummer

03817

Hersteller

VIW

Scharfschaltung elektronisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Funksystem:

nein

Scharfschaltung geistig:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

ja

Scharfschaltanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Kontakt:

ja

Breite:

14030 mm

Höhe:

15030 mm

Tiefe:

2160 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Tastiera By-alarm Plus con display LCD monocromatico, alimentazione 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione a parete