VIMAR SPA - VIW03812 By-alarm Plus gateway antintrusione - 03812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle LAN Systeme
Montageart - sonstige
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352703766
Artikelnummer
VIW03812
Herstellernummer
03812
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle LAN Systeme
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
ja
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Updatefähig:
nein
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


