Startseite

VIMAR SPA - VIW03809 By-alarm Plus scheda interfaccia 1 relè - 03809

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03809 By-alarm Plus scheda interfaccia 1 relè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Relaismodul

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707320

Artikelnummer

VIW03809

Herstellernummer

03809

Hersteller

VIW

Ausführung:

Relaismodul

Scheda interfaccia relè By-alarm Plus, alimentazione 12 Vdc 30 mA con negativo connesso ad una uscita OC provenienti da una espansione o da zone di centrale, 1 uscita in scambio 28 Vdc 7 A