Startseite

VIMAR SPA - VIW03260.1 Pannello 7 universale+cavo

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03260.1 Pannello 7 universale+cavo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 7

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 7

  • Befestigungsmaß - 482 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352620322

Artikelnummer

VIW03260.1

Herstellernummer

03260.1

Hersteller

VIW

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

7

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

7

Befestigungsmaß:

482 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Breite:

480 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

65 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

2

Schaltbar:

nein

Farbe:

sonstige

Pannello 19 in completo di 7 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, 3 m cavo 3G1,5 mm2 e spina S17