Startseite

VIMAR SPA - VIW03259.3 Maniglia ricambio armadi con 2 chiavi - 03259.3

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03259.3 Maniglia ricambio armadi con 2 chiavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352276581

Artikelnummer

VIW03259.3

Herstellernummer

03259.3

Hersteller

VIW

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia di ricambio con 2 chiavi, per armadi 03224.3, 03242.3, 03243.3 e 03245.3