Startseite

VIMAR SPA - VIW03245.3R 4 ruote per armadi 800x1000mm - 03245.3R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 50.5 mm

  • Höhe - 101 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 75.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352276796

Artikelnummer

VIW03245.3R

Herstellernummer

03245.3R

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Breite:

50.5 mm

Höhe:

101 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

75.25 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Kit di ruote per armadi 03245.3