VIMAR SPA - VIW03225.4P Porta ricambio per armadio 03225.4 - 03225.4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352561670
Artikelnummer
VIW03225.4P
Herstellernummer
03225.4P
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
710 mm
Höhe:
1124.6 mm
Tiefe:
17.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta ricambio per armadio 03225.4


