VIMAR SPA - VIW03224.3R 4 ruote per armadi 640x640 mm - 03224.3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 50.5 mm
Höhe - 101 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 75.25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352276772
Artikelnummer
VIW03224.3R
Herstellernummer
03224.3R
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Breite:
50.5 mm
Höhe:
101 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
75.25 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Kit di ruote per armadi (640x640 mm) 03224.3, 03242.3 e 03243.3



