Startseite

VIMAR SPA - VIW03224.3P Porta ricambio per armadio 03224.3 - 03224.3P

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03224.3P Porta ricambio per armadio 03224.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352276505

Artikelnummer

VIW03224.3P

Herstellernummer

03224.3P

Hersteller

VIW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta di ricambio per armadio 03224.3