Startseite

VIMAR SPA - VIW03209.4 Quadro pannelli 19in 9u 600x514x493mm

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03209.4 Quadro pannelli 19in 9u 600x514x493mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 515 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352559271

Artikelnummer

VIW03209.4

Herstellernummer

03209.4

Hersteller

VIW

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

515 mm

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

495 mm

Art der Lüftung:

ohne

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Sockel:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Schwenkrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

0

Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 9 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x493mm