VIMAR SPA - VIW03201.3U Pannello cieco 3u - 03201.3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482 mm
Höhe - 132 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 482 mm
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352116696
Artikelnummer
VIW03201.3U
Herstellernummer
03201.3U
Hersteller
VIW
Breite:
482 mm
Höhe:
132 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482 mm
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Pannello 19 in cieco - 3 unità rack


