Startseite

VIMAR SPA - VIW03201.2U Pannello cieco 2u - 03201.2U

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03201.2U Pannello cieco 2u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 88 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 482 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352116672

Artikelnummer

VIW03201.2U

Herstellernummer

03201.2U

Hersteller

VIW

Breite:

482 mm

Höhe:

88 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

482 mm

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Pannello 19 in cieco - 2 unità rack.