VIMAR SPA - VIW03133 CSOE modulo antenna - 03133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 32
Werkstoff - Metall
Art der Kupplung - Verbinder Übergang
Schutzart (IP) - sonstige
Abschließbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352732094
Artikelnummer
VIW03133
Herstellernummer
03133
Hersteller
VIW
Geeignet für Anzahl der Fasern:
32
Werkstoff:
Metall
Art der Kupplung:
Verbinder Übergang
Schutzart (IP):
sonstige
Abschließbar:
ja
Getrennte Kammern:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo antenna per la gestione dei servizi condominiali condivisi (TV SAT e DTV), da inserire nel modulo distribuzione art. 03132, bianco


