Startseite

VIMAR SPA - VIW03118.LC Pigtail multimodale 50/125 LC OM3 - 03118.LC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03118.LC Pigtail multimodale 50/125 LC OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Vollader

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352560604

Artikelnummer

VIW03118.LC

Herstellernummer

03118.LC

Hersteller

VIW

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Vollader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Pigtail LC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m