Startseite

VIMAR SPA - VIW03113.SC.LC Cordone mono 9/125 SC/LC OS2 dplx 2m - 03113.SC.LC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03113.SC.LC Cordone mono 9/125 SC/LC OS2 dplx 2m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352559738

Artikelnummer

VIW03113.SC.LC

Herstellernummer

03113.SC.LC

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

nein

Cordone di permutazione da SC/APC a LC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m