VIMAR SPA - VIW03113.LC Cordone mono 9/125 LC/LC OS2 dplx 2m - 03113.LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352559653
Artikelnummer
VIW03113.LC
Herstellernummer
03113.LC
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach EN 50265-2-1:
nein
Cordone di permutazione da LC a LC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m


