Startseite

VIMAR SPA - VIW03104.LC Connettore fibra ottica mono 9/125 LC - 03104.LC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03104.LC Connettore fibra ottica mono 9/125 LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC

  • Anschlussart - crimpen

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352559554

Artikelnummer

VIW03104.LC

Herstellernummer

03104.LC

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

LC

Anschlussart:

crimpen

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Connettore per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, tipo LC preterminato