Startseite

VIMAR SPA - VIW03090.R Identificatore cordone RJ45 rosso 30pz - 03090.R

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03090.R Identificatore cordone RJ45 rosso 30pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Mechanisch - ja

  • Geeignet für - Stecker (Plug)

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352562851

Artikelnummer

VIW03090.R

Herstellernummer

03090.R

Hersteller

VIW

Farbe:

rot

Mechanisch:

ja

Geeignet für:

Stecker (Plug)

Identificatore per cordone di permutazione con connettori RJ45, rosso, 30 pezzi