Startseite

VIMAR SPA - VIW03024.9 Pannello 24 RJ45 Cat6A FTP 1u

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03024.9 Pannello 24 RJ45 Cat6A FTP 1u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352469211

Artikelnummer

VIW03024.9

Herstellernummer

03024.9

Hersteller

VIW

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

sonstige

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

0

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

92.7 mm

Pannello di permutazione 19 in completo di 24 connettori RJ45 Cat. 6A, schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile - 1 unità rack.