Startseite

VIMAR SPA - VIW03024.4 Pannello 24 RJ45 Cat5e UTP 1u - 03024.4

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03024.4 Pannello 24 RJ45 Cat5e UTP 1u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - 110

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352271364

Artikelnummer

VIW03024.4

Herstellernummer

03024.4

Hersteller

VIW

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

5E

Anschlussart:

110

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

sonstige

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

0

Höhe:

44.5 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

153 mm

Pannello di permutazione 19” completo di 24 connettori RJ45 Cat. 5e, non schermati, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti,morsetti ad incisione d’isolante compatibile 110 - 1 unità rack.