VIMAR SPA - VIW03022.3 Cordone RJ45 Cat6A S/FTP 3 m - 03022.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - orange
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352462946
Artikelnummer
VIW03022.3
Herstellernummer
03022.3
Hersteller
VIW
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 3 m


