VIMAR SPA - VIW03018.1 Cordone RJ45 Cat5e F/UTP 1m - 03018.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352275560
Artikelnummer
VIW03018.1
Herstellernummer
03018.1
Hersteller
VIW
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26


