VIMAR SPA - VIW03002.13 Modulo di permutazione Netsafe Cat6 UTP - 03002.13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart vorne - RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder vorne - 1
Anwendung - Gigabit Ethernet
Farbe - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352466661
Artikelnummer
VIW03002.13
Herstellernummer
03002.13
Hersteller
VIW
Anschlussart vorne:
RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder vorne:
1
Anwendung:
Gigabit Ethernet
Farbe:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anschlussart hinten:
RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Modulo di permutazione per installazione su guida DIN (60715 TH35) di connettori Netsafe RJ45, occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con connettore Netsafe Cat6 UTP, non schermato, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d’isolante senza utilizzo di utensile.



