Startseite

VIMAR SPA - VIW02973.B Termostato rotella connesso IoT2M bianco - 02973.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02973.B Termostato rotella connesso IoT2M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352746473

Artikelnummer

VIW02973.B

Herstellernummer

02973.B

Hersteller

VIW

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF ePID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723 • Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway • Configurazione da App “VIEW Wireless” per sistema Bluetooth technology • I tasti rapidi permettono un interazione veloce