VIMAR SPA - VIW02970.B Termostato rotella 2M 100-240V bianco - 02970.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352746350
Artikelnummer
VIW02970.B
Herstellernummer
02970.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Geeignet für Kühlen:
ja
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0...1 K
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
parallel
Explosionsgeschützt:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
44.8 mm
Höhe:
49 mm
RAL-Nummer:
1013
Tiefe:
41.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I


