VIMAR SPA - VIW02965.1 Sensore di temperatura filare 120°C 3m - 02965.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8007352540828
Artikelnummer
VIW02965.1
Herstellernummer
02965.1
Hersteller
VIW
Sensore di temperatura filare NTC 10 kΩ, temperatura di utilizzo -40 °C / +120 °C, IP67, lunghezza cavo 3 m