Startseite

VIMAR SPA - VIW02963 Energy meter connesso IoT monofase - 02963

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02963 Energy meter connesso IoT monofase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352648487

Artikelnummer

VIW02963

Herstellernummer

02963

Hersteller

VIW

Apparecchio IoT per misura di consumo/produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm