VIMAR SPA - VIW02951.B Termostato touch domotico 2M bianco - 02951.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8007352671171
Artikelnummer
VIW02951.B
Herstellernummer
02951.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Busankopplung:
ja



