Startseite

VIMAR SPA - VIW02912 Termostato connesso WiFi parete bianco - 02912

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02912 Termostato connesso WiFi parete bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352675544

Artikelnummer

VIW02912

Herstellernummer

02912

Hersteller

VIW

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

PID

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

parallel

Explosionsgeschützt:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

118 mm

Höhe:

106.7 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

21.2 mm

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco