Startseite

VIMAR SPA - VIW02687 Comando 6 pulsanti 1P NO 24V 3M - 02687

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02687 Comando 6 pulsanti 1P NO 24V 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 6

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352712287

Artikelnummer

VIW02687

Herstellernummer

02687

Hersteller

VIW

Ausführung:

Gruppentaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

6

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

6

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

300

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

24 V

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Gerätetiefe:

22.2 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

67.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di comando a sei pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 3 moduli