Startseite

VIMAR SPA - VIW02686.AX Comando Flat/Tondo 4 puls. 1P NO 24V 2M - 02686.AX

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02686.AX Comando Flat/Tondo 4 puls. 1P NO 24V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 200

  • Nennspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352656871

Artikelnummer

VIW02686.AX

Herstellernummer

02686.AX

Hersteller

VIW

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

200

Nennspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

50 A

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Gerätetiefe:

22.2 mm

Transparent:

nein

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Apparecchio di comando a quattro pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con tasti intercambiabili Flat, illuminabile - 2 moduli