Startseite

VIMAR SPA - VIW02685 Unità di segnalazione stato cabina - 02685

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02685 Unità di segnalazione stato cabina

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - Stecksockel

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352574236

Artikelnummer

VIW02685

Herstellernummer

02685

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

Stecksockel

Unità di segnalazione stato cabina con quattro spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera, bianco - 2 moduli