VIMAR SPA - VIW02661 Lampada emergenza LED Eikon EVO 230V 7M - 02661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels - rot/grün
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 6
Packung
1 ST
EAN
8007352424159
Artikelnummer
VIW02661
Herstellernummer
02661
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Farbe des Leuchtmittels:
rot/grün
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff



