VIMAR SPA - VIW02647 Coperchio 82x82mm +griffe bianco - 02647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 70 mm
Länge - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352038455
Artikelnummer
VIW02647
Herstellernummer
02647
Hersteller
VIW
Durchmesser:
0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
70 mm
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
82 mm
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


