VIMAR SPA - VIW02464 Portalampada fluor. G13 a vite+portastrt - 02464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - G13
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Steckfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
8007352031418
Artikelnummer
VIW02464
Herstellernummer
02464
Hersteller
VIW
Fassung:
G13
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
ja
Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V, bottone girevole, con portastarter, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massimatemperatura d’impiego continuo 80 °C, bianco


