Startseite

VIMAR SPA - VIW02463 Portalampada per fluor. G13 a vite - 02463

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW02463 Portalampada per fluor. G13 a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - G13

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Steckfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352038097

Artikelnummer

VIW02463

Herstellernummer

02463

Hersteller

VIW

Fassung:

G13

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Steckfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V, bottone girevole, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperaturad’impiego continuo 80 °C, bianco