VIMAR SPA - VIW02445 Portalampada fluor. G13 pastiglia bianco - 02445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - G13
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Steckfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352038004
Artikelnummer
VIW02445
Herstellernummer
02445
Hersteller
VIW
Fassung:
G13
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade rigido a pastiglia 2 A 250 V rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d’impiegocontinuo 80 °C, brevettato, bianco. Fori di fissaggio ø 4,3 mm interasse 26 mm