Startseite

VIMAR SPA - VIW02405 Portalampada per fluor. G5 a scatto - 02405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - G5

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Steckfassung

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037922

Artikelnummer

VIW02405

Herstellernummer

02405

Hersteller

VIW

Fassung:

G5

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Steckfassung

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade a colonna 2 A 500 V, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contattiottone, massima temperatura d’impiego continuo 110 °C, bianco