Startseite

VIMAR SPA - VIW02391 Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V - 02391

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - R7s

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Doppelfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037915

Artikelnummer

VIW02391

Herstellernummer

02391

Hersteller

VIW

Fassung:

R7s

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Doppelfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C.Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm