VIMAR SPA - VIW02378 Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V - 02378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - GU10
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Steckfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352148680
Artikelnummer
VIW02378
Herstellernummer
02378
Hersteller
VIW
Fassung:
GU10
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade 2 A 250 V, per lampade alogene con attacco GU10/GZ10 molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mmmax, fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per apparecchi di illuminazione di classe II. Massima temperatura d’impiego continuo 270 °C



