VIMAR SPA - VIW02375 Portalampada per alogene G9 2A/250V - 02375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Ausführung - Steckfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352148642
Artikelnummer
VIW02375
Herstellernummer
02375
Hersteller
VIW
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade 2 A 250 V, per lampade alogene con attacco G9, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max, foripassanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione di classe II.Massima temperatura d’impiego continuo 270 °C



