Startseite

VIMAR SPA - VIW02370 Portalampada per alogene 4,5A 24V - 02370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - GX5,3

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Steckfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352643406

Artikelnummer

VIW02370

Herstellernummer

02370

Hersteller

VIW

Fassung:

GX5,3

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Steckfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade 8 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5,3 - GX5,3 - G6,35 - GY6,35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 270 °C, del cavo 180 °C Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 11,5 mm, corpo ø17 mm