Startseite

VIMAR SPA - VIW02182 Portalampada E27 ø50mm porc. bianco - 02182

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352037779

Artikelnummer

VIW02182

Herstellernummer

02182

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, bianco. Fori di fissaggio ø 4,5 mm interasse 38 mm