Startseite

VIMAR SPA - VIW02182.D Portalampada E27 ø50mm porc.piast.dritta - 02182.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037786

Artikelnummer

VIW02182.D

Herstellernummer

02182.D

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, piastrina di fissaggio dritta, bianco.Asole di fissaggio ø 5,5x8 mm interasse 52 mm