Startseite

VIMAR SPA - VIW02174 Portalampada E27 ø43mm porcellana bianco - 02174

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352643260

Artikelnummer

VIW02174

Herstellernummer

02174

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, bianco. Fori di fissaggio ø 4 mm interasse 18 mm