Startseite

VIMAR SPA - VIW02164 Portalampada E27 M10x1 porcellana antisv - 02164

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352037731

Artikelnummer

VIW02164

Herstellernummer

02164

Hersteller

VIW

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E27, raccordo M10x1 con vite di blocco, dispositivo di blocco antisvitamento, porcellana, bianco.