Startseite

VIMAR SPA - VIW02148 Portalampada E14 M10x1 cm+cpt/fil ottone - 02148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352075924

Artikelnummer

VIW02148

Herstellernummer

02148

Hersteller

VIW

Fassung:

E14

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Messing

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco e morsetto di terra sul cappuccio, cappuccio e camicia filettata, acciaio zincatolucido colore ottone