VIMAR SPA - VIW02145 Portalampada E14 M10x1 cm+cp/lisc ottone - 02145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - Messing
Packung
100 ST
EAN
8007352071223
Artikelnummer
VIW02145
Herstellernummer
02145
Hersteller
VIW
Fassung:
E14
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, cappuccio e camicia liscia, acciaio zincato lucido colore ottone



